Constructiebouten
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
Constructiebouten
U04008
U04008.062.0250
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
Constructiebout UNC ASME B18.2.6 Staal legering ASTM F3125 Blank Gr.A490 Type 1 5/8-11X2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.A490 Type 1
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/8 Inch
Lengte
2.1/2 Inch
Klasse
Gr.A490 Type 1
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
F
1.0625
H
0.390625
LT(min.)
1.25
TPI
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U04008.062.0250
EAN
8715492871541
UBB
500624063144
UNSPSC
31162400