Cilindrische pennen
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
Cilindrische pennen
39070
39070.010.010
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
Cilindrische pen m6 DIN 7 Automatenstaal 1X10MM
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
d1 (m6)
1
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 mm
Lengte
10 mm
d1 (m6)
1
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
10
r ≈
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Artikelnummers
Artikelnummer
39070.010.010
EAN
8717077079151
UBB
500645321588
UNSPSC
31163203