Cilindrische pennen
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
Cilindrische pennen
39070
39070.015.004
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
Cilindrische pen m6 DIN 7 Automatenstaal 1,5X4MM
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
d1 (m6)
1.5
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5 mm
Lengte
4 mm
d1 (m6)
1.5
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
0.23
D (mm)
1.5
L (mm)
4
r ≈
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
Artikelnummers
Artikelnummer
39070.015.004
EAN
8717077079175
UBB
500645321745
UNSPSC
31163203