Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
51582
51582.010.006
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
Cilindrische kerfpen DIN 1473 Roestvaststaal (RVS) A1 1X6MM
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
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.12
d1
1
d2 ≈
1.05
f ≈
0.57
L (mm)
6
r ≈
1
Tolerantie
h9
V
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Artikelnummers
Artikelnummer
51582.010.006
EAN
8715492046147
UBB
500696077816
UNSPSC
31163215
Download extra informatie