Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24402
24402.020.012
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M2X12
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
12 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24402.020.012
EAN
8715492626981
UBB
951353056967
UNSPSC
31161504