Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24520
24520.020.003
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X3
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
3 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.020.003
EAN
8715492629647
UBB
950353815240
UNSPSC
31161504