Machineschroeven
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
Machineschroeven
55120
55120.060.008
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X8
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
8 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
55120.060.008
EAN
8715492335395
UBB
950353303494
UNSPSC
31161504