Machineschroeven
55120
55120.012.004
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M1,2X4
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.2
Lengte
4 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
2.3
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
4
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
55120.012.004
EAN
8715492054876
UBB
500696214369
UNSPSC
31161504