Machineschroeven
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
Machineschroeven
51120
51120.040.100
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
100 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
100
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.040.100
EAN
8715492271600
UBB
950353461474
UNSPSC
31161504