BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Machineschroeven
51120
51120.020.030
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X30
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
30 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1602
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.020.030
EAN
8715494600767
UBB
500633418099
UNSPSC
31161504