Machineschroeven
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
Machineschroeven
51120
51120.010.010
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1X10
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1
Lengte
10 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk(max.)
2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
10
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.010.010
EAN
8715492270597
UBB
950353255058
UNSPSC
31161504