Machineschroeven
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
Machineschroeven
51120
51120.017.005
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,7X5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.7
Lengte
5 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.7
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3.4
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.2
L (mm)
5
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.017.005
EAN
8715494119047
UBB
500571321560
UNSPSC
31161504