Machineschroeven
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
Machineschroeven
51120
51120.016.003
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,6X3
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
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
M1.6
Lengte
3 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
3
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1602
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.016.003
EAN
8715492270689
UBB
950353255702
UNSPSC
31161504