Machineschroeven
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
Machineschroeven
51120
51120.014.003
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,4X3
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.4
Lengte
3 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk(max.)
2.6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
3
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.014.003
EAN
8715494118989
UBB
500571320992
UNSPSC
31161504