Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48020
48020.035.012
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M3,5X12
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3.5
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
12
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
48020.035.012
EAN
8717077096165
UBB
500645391466
UNSPSC
31161504