Nedtrain Oud
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
U51041
U51041.006.0031
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
Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 #0-80X5/16 ft
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.0
Lengte
5/16 Inch
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Info
ft = voldraad
Afmetingen
A
0.096
H
0.06
J
0.05
LT(min.)
0.5
Gangen per Inch
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U51041.006.0031
EAN
8717077386730
UBB
500621263911
UNSPSC
31161605