Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07027
07027.030.030
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
Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X30
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
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
M3
Lengte
30 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
30
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07027.030.030
EAN
8717077295957
UBB
500650814949
UNSPSC
31162400