Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07060
07060.100.230
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M10X230
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
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
230 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
230
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.100.230
EAN
8717077057470
UBB
500645075986
UNSPSC
31161605