HERBO BVBA
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
Slotbouten
08040
08040.050.035
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
Slotbout met zeskantmoer DIN 603/555 Staal Blank 4.8 M5X35
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
35 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
Afhankelijk van de leverancier kan de materiaalklasse verschillen (4.6 of 4.8)
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
35
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
Artikelnummers
Artikelnummer
08040.050.035
EAN
8717077260399
UBB
500649297685
UNSPSC
31161612