LED werklampen
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
Verlichting
LED
LED werklampen
8A118924
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
BREN CHIP-LED-LAMP 1171250803
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
Mobiele Chip-LED-lamp ML CN 180 IP 65. Voor gebruik binnen- en buitenshuis, IP 65. Krachtige chip-led-lampen met 80 W met speciale lichtverspreiding, voor breed verlichtingsbereik. 80 % minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Behuizing van drukgegoten aluminium. Stabiel, stalen buisframe met ergonomisch voorgevormd handvat. Traploos zwenk- en vergrendelbaar. Beschermruit van veiligheidsglas. In kleurrijke display-doos. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. Kabel lengte: 5 m. Kabel benaming: H07RN-F 3G1,0. Capaciteit: 80 W. Lichtstroom: 5600 lm. Lampefficiëntie: 70 lm/W. Kleurtemperatuur: 6400 K. Energie efficiëntieklasse: A.
Artikelnummers
Artikelnummer
8A118924
EAN
4007123621132
UBB
500647285252
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
1171250803