Constructiebouten
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
Constructiebouten
U04006
U04006.050.0275
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
Boutset voor constructie UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Blank Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1/2-13X2.3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125-A563
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Lengte
2.3/4 Inch
Klasse
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Carbon or alloy steel
Materiaalsoort Technisch
ASTM F3125-A563
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F
0.875
H
0.3125
H1
0.484375
LT(min.)
1
TPI
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.6
Artikelnummers
Artikelnummer
U04006.050.0275
EAN
8715492879639
UBB
500624052410
UNSPSC
31162400