Bouten voor T-gleuven
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
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Bouten voor T-gleuven
16202
16202.220.200
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
Bout voor T-gleuf DIN 787 Staal Blank 8.8 M20X20X200
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Bouten voor T-gleuven t/m diameter M12 klasse 10.9, boven diameter M12 klasse 8.8.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
200 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Bouten voor T-gleuven t/m diameter M12 klasse 10.9, boven diameter M12 klasse 8.8.
Afmetingen
a
20
d-D
M20
e (e2≥ e1)
32
k
12
L (mm)
200
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E21-301
ISO
299
DIN
787
Artikelnummers
Artikelnummer
16202.220.200
EAN
4020772084127
UBB
951351714526
UNSPSC
31161611