Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4989
B4989.401.320
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
Bosch Hamerboor 40X1200/1320
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Hamerboren SDS-max-7 40 x 1200 x 1320 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte
Diameter boor
Schachtdiameter
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte
1200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte
1320
Diameter boor
40
Schachtdiameter
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte
1200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4989.401.320
EAN
3165140565875
UBB
500621652170
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608586805