Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.774
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
Bosch Cirkelzaagblad SPEEDL W 130X16 9T
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Cirkelzaagblad Speedline Wood 130 x 16 x 2,2 mm, 9
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B4960.640.774
Max. toerental
11500
Zaagbladdiameter
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental
11500
Zaagbladdiameter
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte
2.2
Aantal tanden
9
Zaagbladdikte
194
Model
Standard for Wood Speed
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.774
EAN
3165140239851
UBB
500505017045
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640774