Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.445
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 210X30 80T
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Cirkelzaagblad Multi Material 210 x 30 x 2,5 mm, 80
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B4960.640.445
Max. toerental
7000
Zaagbladdiameter
210
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental
7000
Zaagbladdiameter
210
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte
2.5
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte
304
Model
Multi Material
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.445
EAN
3165140317436
UBB
500504998187
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640445