Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.060.050
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk(max.)
11
f ≈
1.5
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
50
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
964
ISO
≈2010
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.060.050
EAN
8715492636331
UBB
950353151349
UNSPSC
31161504