Machineschroeven
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
Machineschroeven
48570
48570.040.006
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M4X6
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2010
BS
≈4183
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
Artikelnummers
Artikelnummer
48570.040.006
EAN
8715492854414
UBB
950353238724
UNSPSC
31161504