Machineschroeven
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
Machineschroeven
24691
24691.040.008
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
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X8
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
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
8 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
8
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Artikelnummers
Artikelnummer
24691.040.008
EAN
8715492643490
UBB
951353509247
UNSPSC
31161504