Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51640
51640.055.019
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
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X19MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5.5 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
51640.055.019
EAN
8715492301598
UBB
950352185694
UNSPSC
31161507