Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51640
51640.039.013
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
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X13MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
13
n
1
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
ISO
1483 C
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
51640.039.013
EAN
8715492301284
UBB
950352182709
UNSPSC
31161507