Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51640
51640.029.019
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
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X19MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
19 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
n
0.8
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
BS
4174
ISO
1483 C
Artikelnummers
Artikelnummer
51640.029.019
EAN
8715492301147
UBB
950352181305
UNSPSC
31161507