Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26700
26700.035.013
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
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X13MM
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
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
13
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7051 CH
NF
E25-657
DIN
7983 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26700.035.013
EAN
8715492946362
UBB
950352123802
UNSPSC
31161507