Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51690
51690.048.025
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
Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X25MM
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
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
f ≈
1.5
k ≈
3
L (mm)
25
No. kruisgleuf
2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
NF
E25-657
Artikelnummers
Artikelnummer
51690.048.025
EAN
8715492305893
UBB
950352203752
UNSPSC
31161507