Houtschroeven
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
Houtschroeven
49352
49352.030.020
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing Browned 3X20MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Browned
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Browned
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
95
NF
E25-605
NEN
2252
Artikelnummers
Artikelnummer
49352.030.020
EAN
8717077269453
UBB
500649383063
UNSPSC
31161508