Houtschroeven
51886
51886.050.045
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
Bolverzonken houtschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7995-Z Roestvaststaal (RVS) A2 5X45MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
45
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7995 Z
Artikelnummers
Artikelnummer
51886.050.045
EAN
8715494096393
UBB
500571514537
UNSPSC
31161508