Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48210
48210.096.025
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
Bolkopschroef met zaaggleuf, BSW BS 450 Messing Cu2 3/8X1 Inch
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Draadsoort
British Standard Whitworth
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Lengte
1 Inch
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
16
Info
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken.
Bij lengtes (L) langer dan 2 inch kan er sprake zijn van gedeeltelijke draad, min. draadlengte is 1.3/4 inch.
Afmetingen
A (max.)
0.656
B (max.)
0.262
H
0.072
J (min.)
0.144
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
450
Artikelnummers
Artikelnummer
48210.096.025
EAN
8715492850843
UBB
950353216944
UNSPSC
31161504