text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Klinknagels boot
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
Klinknagels
39400
39400.080.010
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Staal C4C/C10C Blank 8X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
10 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C4C/C10C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
d1
8
d2
14
d3(min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
39400.080.010
EAN
8715492821614
UBB
950368004566
UNSPSC
31162201