Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50370
50370.025.010
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Koper Cu-DHP 2,5X10MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
10 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Afmetingen
d1
2.5
d2
4.4
d3(min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
50370.025.010
EAN
8715492245441
UBB
950368016115
UNSPSC
31162201