Houtschroeven
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
Houtschroeven
25110
25110.025.016
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Staal Elektrolytisch verzinkt 2,5X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
2.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Artikelnummers
Artikelnummer
25110.025.016
EAN
8715492646897
UBB
950350002313
UNSPSC
31161508