Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49310
49310.025.012
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 2,5X12MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
12
n
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Artikelnummers
Artikelnummer
49310.025.012
EAN
8715492857729
UBB
950350066003
UNSPSC
31161508