Nedtrain Oud
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
Houtschroeven
49210
49210.016.016
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 1,6X16MM
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.6 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
1.6
dk
3.2
ds
1.6
k (max.)
1.3
L (mm)
16
n
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Artikelnummers
Artikelnummer
49210.016.016
EAN
8717077087347
UBB
500645400788
UNSPSC
31161508