Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.060.008
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X8
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
8 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
12
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
85
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.060.008
EAN
8715492637635
UBB
950353155142
UNSPSC
31161504