Machineschroeven
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
Machineschroeven
51140
51140.030.035
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X35
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
35 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-128
BS
≈4183
DIN
85
NEN
≈1603
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
51140.030.035
EAN
8715494126236
UBB
500571398477
UNSPSC
31161504