Machineschroeven
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
Machineschroeven
51140
51140.020.003
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X3
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
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
3 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk(max.)
4
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1603
ISO
≈1580
BS
≈4183
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
Artikelnummers
Artikelnummer
51140.020.003
EAN
8715494126144
UBB
500571397552
UNSPSC
31161504