Machineschroeven
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
Machineschroeven
24425
24425.050.012
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X12
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
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
12 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk(max.)
9.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
12
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
24425.050.012
EAN
8717077249691
UBB
500649012704
UNSPSC
31161504