Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
51340
51340.030.003
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
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X3
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
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
3 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
20
k
2.4
L (mm)
3
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummers
Artikelnummer
51340.030.003
EAN
8715494592369
UBB
500633234439
UNSPSC
31161504