Machineschroeven
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
Machineschroeven
U24522
U24522.011.0062
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
Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #4-40X5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
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
NO.4
Lengte
5/8 Inch
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Low carbon steel
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
40
Info
Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
Afmetingen
A (max.)
0.219
H (max.)
0.08
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U24522.011.0062
EAN
8717077792845
UBB
500624937008
UNSPSC
31161504