Spaanplaatschroeven
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
Spaanplaatschroeven
29340
29340.045.020
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
Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 4,5X20MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
4.5
dk(max.)
8.9
k (max.)
3.05
L (mm)
20
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29340.045.020
EAN
8715492956057
UBB
950350040685
UNSPSC
31161508