Borgmoeren
51123
51123.050.001
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
BILOC Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN ≈980V Stainless steel A2 M5
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
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
m (max.)
4.7
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈980-V
ISO
≈7042
Artikelnummers
Artikelnummer
51123.050.001
EAN
8715492076458
UBB
500697353018
UNSPSC
31162400