text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
My Favorites
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkop plaatschroeven Metrisch met pin
51574
51574.060.025
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
SECURITY Verzonken kop schroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X25
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M6
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
25
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51574.060.025
EAN
8715494626101
UBB
500634323272
UNSPSC
31161504